ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Nチャンネル MOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47685384
品番
FDA24N40F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・内容量
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
23
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
400
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
190
最小ゲートしきい値電圧(V)
3
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-30・30
パッケージ
TO-3PN
実装タイプ
スルーホール
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大パワー消費(W)
235
仕様
【カテゴリー】高電圧
標準ターンオン遅延時間(ns)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応