ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Nチャンネル MOSFET
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
動作温度(℃)
150
注文コード
47685637
品番
FDPF33N25T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
この商品は
動作温度・内容量
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
33
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
250
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
94
最小ゲートしきい値電圧(V)
3
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-30・30
パッケージ
TO-220F
実装タイプ
スルーホール
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大パワー消費(W)
37
動作温度(℃)
150
トランジスタ構成
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応