仕様【カテゴリー】パワーMOSFET、PowerTrenchRNチャンネルMOSFET、60A超、FairchildSemiconductor
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPower56
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)104
材質(トランジスタ)Si
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)122
最大ドレイン-ソース間電圧(V)80
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)5.8
最小ゲートしきい値電圧(V)2.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20・20