ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
実装タイプ
スルーホール
注文コード
47690223
品番
FDP2D3N10C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・実装タイプ・内容量
など
762
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【カテゴリー】パワーMOSFET
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-220
実装タイプ
スルーホール
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
214
標準ターンオフ遅延時間(ns)
74
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
222
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
100
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
2.3
最大ゲートしきい値電圧(V)
4
最小ゲートしきい値電圧(V)
2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20