ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
実装タイプ
スルーホール
注文コード
47691815
品番
FDH44N50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・実装タイプ・内容量
など
762
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【カテゴリー】パワーMOSFET
寸法(mm)
15.87×4.82×20.82
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-247
実装タイプ
スルーホール
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
750
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
44
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
500
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
120
最小ゲートしきい値電圧(V)
2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-30・30