ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
47692463
品番
NVMFS4C310NT1G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・実装タイプ・内容量
など
762
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DFN
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
32
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
51
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
9
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.2
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.3
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
トランジスタ構成
シングル
標準ゲートチャージ
9.7nC@4.5V
カテゴリー
パワーMOSFET