仕様PowerTrenchRNチャンネルMOSFET、20〜59.9A、FairchildSemiconductor
寸法(mm)6.73×6.22×2.39
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDPAK(TO252)
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)55
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)58
最大ドレイン-ソース間電圧(V)30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)15
最小ゲートしきい値電圧(V)1.2
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、20
カテゴリーパワーMOSFET