仕様ダーリントントランジスタ、FairchildSemiconductor
長さ(mm)10.67
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTO220
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数2
最大連続コレクタ電流(A)-10
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)100
最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5
最大コレクタカットオフ電流(mA)-1
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)-2
最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V)-3.5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)-100
トランジスタ構成シングル
トランジスタタイプPNP
最小DC電流ゲイン500