仕様ダーリントントランジスタ、FairchildSemiconductorピン数(ピン)3パッケージDPAK(TO252)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大連続コレクタ電流(A)-2最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)100最大パワー消費(W)20最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5最大コレクタカットオフ電流(μA)-20最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)-2最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V)-4最大コレクタ-ベース間電圧(V)-100トランジスタ構成シングルトランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン200