仕様ダーリントントランジスタ、FairchildSemiconductor
幅(mm)4.5
ピン数(ピン)3
パッケージTO220
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大連続コレクタ電流(A)-8
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)100
最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5
最大コレクタカットオフ電流(μA)-500、200
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)-2
最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V)-2.5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)-100
トランジスタ構成シングル
トランジスタタイプPNP
最小DC電流ゲイン750