ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor PNP トランジスタ スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(200個)
仕様
小信号PNPトランジスタ、40~50V、FairchildSemiconductor
注文コード
47695148
品番
KSA733GTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小信号PNPトランジスタ、40~50V、FairchildSemiconductor
ピン数(ピン)
3
パッケージ
TO92
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
最大パワー消費(mW)
250
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
-5
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
-0.3
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
-60
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
150
トランジスタタイプ
PNP
最小DC電流ゲイン
40
最大動作周波数(MHz)
1