ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor PNP トランジスタ スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
仕様
小信号PNPトランジスタ、60〜160V、FairchildSemiconductor
注文コード
47695193
品番
BC638TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小信号PNPトランジスタ、60〜160V、FairchildSemiconductor
幅(mm)
3.86
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO92
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
60
最大パワー消費(W)
1
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
-5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
-30
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
1
トランジスタタイプ
PNP
最小DC電流ゲイン
40
最大動作周波数(MHz)
50