仕様小信号PNPトランジスタ、60〜160V、FairchildSemiconductor
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT323(SC70)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)120
最大パワー消費(mW)235
最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)-120
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)100
トランジスタタイプPNP
最小DC電流ゲイン150
最大動作周波数(MHz)100