FMMT549 ON Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装 ON SEMICONDUCTOR 47695586

ON Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様小信号PNPトランジスタ、最大30V、FairchildSemiconductor 注文コード47695586 品番FMMT549
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など111種類から選べます 他の種類を見る
仕様小信号PNPトランジスタ、最大30V、FairchildSemiconductor ピン数(ピン)3 パッケージSOT23 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)30 最大パワー消費(mW)500 最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5 最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V)-1.25 最大コレクタ-ベース間電圧(V)-35 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(A)1 トランジスタタイプPNP 最小DC電流ゲイン40 最大動作周波数(MHz)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする