ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
仕様
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.汎用PNPトランジスタ、1A超、ONSemiconductor
注文コード
47696085
品番
CPH3105-TL-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.汎用PNPトランジスタ、1A超、ONSemiconductor
幅(mm)
1.6
ピン数(ピン)
3
パッケージ
CPH
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
最大パワー消費(mW)
900
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
-6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
-50
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
3
トランジスタタイプ
PNP
最小DC電流ゲイン
200
最大動作周波数(MHz)
1