仕様先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.小信号PNPトランジスタ、ONSemiconductor
寸法(mm)3.04×2.64×1.11
ピン数(ピン)3
パッケージSOT23
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)80
最大パワー消費(mW)225
最大エミッタ-ベース間電圧(V)-4
最大コレクタ-ベース間電圧(V)DC-80
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)500
トランジスタタイプPNP
最小DC電流ゲイン100
最大動作周波数(MHz)100