曜日別特売
2SA1943OTU ON Semiconductor PNP パワートランジスタ スルーホール ON SEMICONDUCTOR 47696523

ON Semiconductor PNP パワートランジスタ スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25個)注文コード47696523品番2SA1943OTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
トランジスタタイプPNP最大DCコレクタ電流(A)17最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)250パッケージTO264実装タイプスルーホール最大パワー消費(W)150最小DC電流ゲイン35トランジスタ構成シングル最大コレクタ-ベース間電圧(V)-250最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5ピン数(ピン)31チップ当たりのエレメント数1仕様パワーPNPトランジスタ、FairchildSemiconductor最大動作周波数(MHz)30動作温度(℃)-50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする