ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Pチャンネル IGBT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(450個)
注文コード
47697013
品番
FGH75T65SHDTL4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15.8
幅(mm)
5.2
寸法(mm)
15.8×5.2×22.74
高さ(mm)
22.74
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-247
実装タイプ
スルーホール
最大連続コレクタ電流(A)
150
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
650
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)
±20
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
455
トランジスタ構成
シングル
ゲート静電容量(pF)
3710
スイッチングスピード
1MHz