ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Pチャンネル IGBT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47697083
品番
FGH75T65SQDTL4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15.8
幅(mm)
5.2
高さ(mm)
22.74
ピン数(ピン)
4
動作温度(℃)
-55
パッケージ
TO-247
実装タイプ
スルーホール
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
375
トランジスタ構成
シングル