曜日別特売
FDS4465 ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTOR 47697765

ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(2500個)実装タイプ表面実装注文コード47697765品番FDS4465
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
仕様自動車用PチャンネルMOSFET、FairchildSemiconductor.FairchildSemiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(W)2.5材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)13.5最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)9最小ゲートしきい値電圧(V)0.4最大ゲート-ソース間電圧(V)-8、8トランジスタ構成シングルカテゴリーパワーMOSFET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする