曜日別特売
NTR4171PT1G ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTOR 47698185

ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(3000個)実装タイプ表面実装注文コード47698185品番NTR4171PT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
仕様PチャンネルパワーMOSFET、30~500V、ONSemiconductorピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT23実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(W)1.25標準ターンオン遅延時間(ns)8、9チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)3.5最大ドレイン-ソース間電圧(V)30最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)150最大ゲートしきい値電圧(V)1.4最大ゲート-ソース間電圧(V)-12、12カテゴリーパワーMOSFET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする