曜日別特売
NC7S08L6X ON Semiconductor TinyLogic HSシリーズ ロジックゲート ON SEMICONDUCTOR 47699348

ON Semiconductor TinyLogic HSシリーズ ロジックゲート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(25個)注文コード47699348品番NC7S08L6X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様TinyLogicHS、FairchildSemiconductor.アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック動作電圧2.0~6.0ESD保護ダイオード高さ(mm)0.5入力方式CMOSピン数(ピン)6パッケージMicroPak実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~6低レベル出力電流(mA)2.6高レベル出力電流(mA)-2.6最大伝播遅延時間@最大CL125ns@50pFロジックファミリーTinyLogicHSロジック機能ANDエレメント数1ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする