仕様TinyLogicULP-A、FairchildSemiconductor
寸法(mm)2×1.25×0.9
入力方式CMOS
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSC-70
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)0.9〜3.6
低レベル出力電流(mA)24
高レベル出力電流(mA)-24
最大伝播遅延時間@最大CL9.2ns@30pF
ロジックファミリーTinyLogicULP-A
ロジック機能AND
エレメント数1
ゲートあたりの入力数3
シュミットトリガー入力なし