実装タイプ表面実装
パッケージPDIP
ピン数(ピン)7
寸法9.37×6.6×3.43
長さ(mm)9.37
幅(mm)6.6
高さ(mm)3.43
入力電圧(V)-0.3〜10
動作温度(℃)150
仕様AC-DCオフラインレギュレータ、ONSemiconductor.このオフラインAC-DCスイッチングレギュレータは、電流及び電圧モードでの制御が特長です。NCP105xシリーズは、ゲート付き発振器高電力スイッチングレギュレータです。主な用途は、堅牢で高効率の電源、基本的にはスイッチモード電源(SMPS)です。
出力電流(A)1.05