ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor グリーンモード フェアチャイルド パワースイッチ (FPS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
動作温度範囲(℃)
-40〜125
注文コード
47702297
品番
FSL126MRTWDTU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
表面実装
パッケージ
TO-220F
ピン数(ピン)
6
長さ(mm)
10.16
幅(mm)
4.8
高さ(mm)
16.07
動作温度範囲(℃)
-40〜125
仕様
フライバック/フォワードPWMコントローラ、FairchildSemiconductor
電源スイッチの種類
PWMコントローラ
スイッチオン抵抗(Ω)
6.2
出力数
1
電流(A)
1.2
パワーレーティング(W)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応