画像準備中

ON Semiconductor クロックジェネレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード47702419 品番NCP3011DTBR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様DC-DCコントローラ、ONSemiconductor.電力変換回路用の電流モード/電圧モードDC-DCコントローラです。 長さ(mm)5.1 幅(mm)4.5 寸法(mm)5.1×4.5×1.05 高さ(mm)1.05 ピン数(ピン)14 動作温度(℃)140 パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)28 スイッチング周波数(kHz)400 最大供給電流(mA)12 最大ソース電流(μA)90 最大シンク電流(μA)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする