ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor クロックジェネレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
47702464
品番
NCV494BDR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
DC-DCコントローラ、ONSemiconductor.電力変換回路用の電流モード/電圧モードDC-DCコントローラです。
長さ(mm)
10
幅(mm)
4
寸法(mm)
10×4×1.5
高さ(mm)
1.5
ピン数(ピン)
16
動作温度(℃)
-40
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
40
スイッチング周波数(kHz)
200
最大供給電流(mA)
15
最大ソース電流(μA)
-4μA
最大シンク電流(μA)
0.7
スタートアップ供給電流(mA)
7