ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor シフト レジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
ロジックファミリー
HC
注文コード
47702954
品番
NLV74HC164ADR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ロジックファミリー・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
74HCシリーズ、ONSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2〜6V互換性入力CMOS、出力CMOS
長さ(mm)
8.75
幅(mm)
4
寸法(mm)
8.75×4×1.5
ピン数(ピン)
14
トリガー
正エッジ
モード
【動作/操作モード】アップカウンター
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2〜6
ロジックファミリー
HC
ロジック機能
シフトレジスター
エレメント数
1
ステージ数
8