※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)

IR33Z9MR20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47703014 品番IR33Z9MR20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
質量(kg)0.113(0.25ポンド) タイプ冷凍 幅(inch)3(7.620cm) 高さ(inch)1.375(3.493cm) RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)3.5(8.890cm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする