曜日別特売
NCS4333DR2G ON Semiconductor シングル オペアンプ ON SEMICONDUCTOR 47703146

ON Semiconductor シングル オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(2500個)動作温度(℃)125注文コード47703146品番NCS4333DR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様NCS333、NCS2333、NCS4333、10μVオフセット、ゼロドリフト、高精度、低電力オペアンプ、ONSemiconductor.低入力オフセット電圧10μV(最大)ゼロドリフト0.07μV/℃(最大)低ノイズ1.1μV低静止電流17μA(標準)@3.3V電源電圧1.8~5.5Vレールツーレール入力/出力の電圧範囲出力電流(mA)11ピン数(ピン)14電源タイプシングル動作温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)1.8~5.5パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのチャンネル数4アンプタイプゼロドリフトスルーレート(V/μs)0.15標準ゲインバンド幅積(kHz)350動作周波数(kHz)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする