ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
動作温度(℃)
-40
注文コード
47703329
品番
LM833DR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LM833、低ノイズ、オーディオ用デュアルオペアンプ、ONSemiconductor.低電圧ノイズ4.5nV/√Hz高ゲイン帯域幅積15MHz高スルーレート7.0V/μs低入力オフセット電圧0.3mV
ピン数(ピン)
8
電源タイプ
シングル
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電圧(V)
10〜36
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
2
スルーレート(V/μs)
7
標準ゲインバンド幅積(MHz)
15