ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
動作温度(℃)
-40
注文コード
47703575
品番
FAN4174IS5X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オペアンプ、最大供給電圧5V、FairchildSemiconductor.Fairchildは、低電力と信頼性を組み合わせた高性能アンプ設計を実現します。
ピン数(ピン)
5
電源タイプ
シングル
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電圧(V)
3、5
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
1
スルーレート(V/μs)
3
標準ゲインバンド幅積(MHz)
3.7