仕様【標準電圧ゲイン】100dB、NCS2005、低消費電力、8MHz、レールツーレールI/Oオペアンプ、ONSemiconductor.ONSemiconductorNCS2005オペアンプは、レールツーレール入力範囲を超えるコモンモード電圧範囲、完全なレールツーレール出力振幅、大きな容量性負荷駆動能力、低歪みなどの特長を備えています。両方の電源レールを超える電圧による駆動入力とレールツーレール出力振幅機能は、出力における最高のダイナミックレンジを備えています。.特長-幅広い電源範囲2.2V〜32V-レールツーレールよりも広いコモンモード電圧範囲VCM0.1V〜5.1V@VS:5V-広いゲイン帯域幅8MHz(標準)-低い供給電流1.3mA(標準)代表的用途-アクティブフィルタ-電圧リファレンスバッファ-センサ及び計装機器-マイクアンプ-ASIC入力ドライバ-ポータブル通信機器
ピン数(ピン)5
電源タイプシングル
動作温度(℃)125
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT-23
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのチャンネル数1
スルーレート(V/μs)2.8
標準ゲインバンド幅積(MHz)8.5
最大動作周波数(kHz)1