ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor シングル4PDT アナログスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47703864
品番
FSA2567MPX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アナログスイッチ、FairchildSemiconductor
幅(mm)
3
構成
シングル4PDT
入力信号
差動
ピン数(ピン)
16
出力信号
差動
電源タイプ
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85
供給電圧(V)
3
パッケージ
MLP
スイッチ種類
アナログ
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
1