ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor シングルSPDT アナログスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
47704083
品番
FSA4157P6X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
【マルチプレクサアーキテクチャ】11、アナログスイッチ、FairchildSemiconductor
構成
シングルSPDT
入力信号
シングエンド
ピン数(ピン)
6
出力信号
差動
電源タイプ
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85
供給電圧(V)
1.65〜5.5
パッケージ
SC-70
スイッチ種類
アナログ
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
1