トランジスタタイプNPN
最大DCコレクタ電流(mA)200
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40
パッケージSOT23
実装タイプ表面実装
最大パワー消費(mW)700
最小DC電流ゲイン100
トランジスタ構成絶縁型
最大コレクタ-ベース間電圧(V)60
最大エミッタ-ベース間電圧(V)6
最大動作周波数(MHz)250
ピン数(ピン)6
1チップ当たりのエレメント数2
仕様デュアル及びクワッドマルチチップトランジスタ、FairchildSemiconductor
寸法(mm)3×1.7×1
RoHS指令(10物質対応)対応