ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor デュアル Nチャンネル MOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
47705036
品番
NCP81080MNTBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
NCP81080
ピン数(ピン)
8
パッケージ
DFN
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大ゲートしきい値電圧(V)
5.4
最小ゲートしきい値電圧(V)
3.4
カテゴリー
高性能デュアルMOSFETゲートドライバ