ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor デュアル Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1500個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
47705404
品番
NTMFD5C680NLT1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
5.1×6.1×1.05
ピン数(ピン)
8
パッケージ
DFN
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
19
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
26
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
28
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.2
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
カテゴリー
パワーMOSFET