トランジスタタイプNPN
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)20
パッケージSOT23
実装タイプ表面実装
最小DC電流ゲイン40
トランジスタ構成シングル
最大コレクタ-ベース間電圧(V)30
最大エミッタ-ベース間電圧(V)4
ピン数(ピン)3
1チップ当たりのエレメント数1
幅(mm)1.3
仕様小信号NPNトランジスタ、最大30V、FairchildSemiconductor
最大DCコレクタ電流(mA)20
最大動作周波数(MHz)100
最大パワー消費(mW)150
RoHS指令(10物質対応)対応