ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
小信号NPNトランジスタ、100V超、FairchildSemiconductor
注文コード
47707967
品番
FJV1845EMTF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
トランジスタタイプ
NPN
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
120
パッケージ
SOT23
実装タイプ
表面実装
最小DC電流ゲイン
150
トランジスタ構成
シングル
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
120
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
ピン数(ピン)
3
1チップ当たりのエレメント数
1
仕様
小信号NPNトランジスタ、100V超、FairchildSemiconductor
最大DCコレクタ電流(mA)
50
最大動作周波数(MHz)
110
最大パワー消費(mW)
300
高さ(mm)
1.04