ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor パワースイッチ ハーフブリッジ共振コンバータ向け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
47708484
品番
FSFR1700XSL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
LLC共振/非対称ハーフブリッジPWMコントローラ、FairchildSemiconductor.ラインレベル制御(LLC)
長さ(mm)
26.2
幅(mm)
10.7
高さ(mm)
3.4
電圧(V)
350〜400
ピン数(ピン)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜130
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
パワーレーティング(W)
100
出力数
1
スイッチオン抵抗(Ω)
1.25
電源スイッチの種類
共振コンバータ