ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor マルチプレクサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
注文コード
47714048
品番
NC7SV157L6X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【マルチプレクサアーキテクチャ】21
入力信号
シングエンド
ピン数(ピン)
6
出力信号
シングルエンド
電源タイプ
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85
供給電圧(V)
0.9〜3.6
パッケージ
MicroPak
スイッチ種類
マルチプレクサ
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
1