ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor マルチプレクサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47714136
品番
FSSD06UMX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アナログスイッチ、FairchildSemiconductor
幅(mm)
2.5
入力信号
シングエンド
ピン数(ピン)
24
出力信号
シングルエンド
電源タイプ
シングル
動作温度範囲(℃)
-40〜85
供給電圧(V)
1.65〜3.6
パッケージ
UMLP
スイッチ種類
マルチプレクサ
実装タイプ
表面実装