ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor マルチプレクサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
47714197
品番
NC7SB3257P6X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
マルチプレクサ/デマルチプレクサバススイッチ、FairchildSemiconductor
寸法(mm)
2×1.25×0.9
入力信号
シングエンド
ピン数(ピン)
6
出力信号
シングルエンド
電源タイプ
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85
供給電圧(V)
4〜5.5
パッケージ
SC70
スイッチ種類
デマルチプレクサ、マルチプレクサ
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
1