ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor モータドライバIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
47714513
品番
LC75700T-TLM-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
表面実装
パッケージ
TSSOP
ピン数(ピン)
20
動作供給電圧(V)
2.7
スイッチング周波数(kHz)
38
仕様
キースキャニングコントローラ-ONSemiconductor
最大供給電圧(V)
5.5
動作温度(℃)
-40