モーター容量AC誘導
出力構成3相
最大IGBTコレクタ電流(A)2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)500
実装タイプスルーホール
パッケージPDIP
ピン数(ピン)23
スイッチング周波数(kHz)15
最大絶縁レーティング(V)1500
シリーズMotionSPM5Series
仕様MotionSPMR5シリーズモータドライバ、FairchildSemiconductor.FairchildSemiconductorの先進のスマート電源モジュールです。多くのインバータモータ駆動用途で使用できるコンパクトで高性能のソリューションです。このモジュールは、内蔵パワーMOSFET用に最適化されたゲートドライブを統合し、EMIと損失を最小化しています。また、電圧低下ロックアウトや熱監視などの複数のオンモジュール保護機能を搭載しています。このモジュールは、AC誘導、BLDC(ブラシレスDC)、及びPMSM(永久磁石同期)モータの駆動に適しています。
寸法(mm)29.2×12.2×3.3
RoHS指令(10物質対応)対応