モーター容量AC誘導、BLDCモータ、PMSMモータ出力構成3相最大IGBTコレクタ電流(A)1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)500実装タイプ表面実装パッケージSPM5Qピン数(ピン)23動作供給電圧(V)300スイッチング周波数(kHz)10シリーズMotionSPM5仕様MotionSPMR5シリーズモータドライバ、FairchildSemiconductor.FairchildSemiconductorの先進のスマート電源モジュールです。多くのインバータモータ駆動用途で使用できるコンパクトで高性能のソリューションです。このモジュールは、内蔵パワーMOSFET用に最適化されたゲートドライブを統合し、EMIと損失を最小化しています。また、電圧低下ロックアウトや熱監視などの複数のオンモジュール保護機能を搭載しています。このモジュールは、AC誘導、BLDC(ブラシレスDC)、及びPMSM(永久磁石同期)モータの駆動に適しています。最大供給電圧(V)400高さ(mm)3.15RoHS指令(10物質対応)対応