モーター容量AC誘導
出力構成シングルエンド
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)600
実装タイプ表面実装
パッケージSIP
ピン数(ピン)29
動作供給電圧(V)0
スイッチング周波数(kHz)20
シリーズSTK
仕様【インバータパワーレーティング】31.2W、SIPパッケージに収納された、3相モータドライブ用のインバータインテリジェントパワーモジュール(IPM).内蔵周辺機器HVIC、IGBT、FRD、ブートダイオード、シャント抵抗器、ゲート抵抗器、インバータ回路用サーミスタ低VCE(sat)高速IGBTを使用した低損失、ソフトリカバリダイオード温度検出ノイズ除去サージ電圧削減シングルインラインパッケージ(SIP)モジュール用途エアコン、コンプレッサ、冷蔵庫、洗濯機、ドライヤー、ファンドライバ
最大供給電圧(V)450
動作温度(℃)-40
出力電流(A)±10