ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor モータドライバIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(38個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
47715089
品番
AMIS30622C6227G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
モーター容量
ステッパ
出力構成
バイポーラ
最大IGBTコレクタ電流(A)
0.8
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
29
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SOIC
動作供給電圧(V)
6.5〜29
仕様
ステッパモータドライバ、ONSemiconductor.正確な位置制御高効率低消費電力用途車載、自動販売機、ATMマシン、プリンタの給紙、スキャナ、セキュリティカメラ
寸法(mm)
12.95×7.6×2.4
スイッチング周波数(Hz)
4.4M