アンプタイプローパワー
実装タイプ表面実装
パッケージMSOP
電源タイプシングル
1チップ当たりのチャンネル数2
ピン数(ピン)8
供給電圧(V)3.3、5
標準ゲインバンド幅積(MHz)9
スルーレート(V/μs)6.1
動作周波数(MHz)(最大)1800
動作温度(℃)-40
仕様【仕様】レールtoレール出力、オペアンプ、最大供給電圧+5V、FairchildSemiconductor.Fairchildは、低電力と信頼性を組み合わせた高性能アンプ設計を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応